Motion
50  K2 CUBO

KOP-FLEX
50 K2 RHUB

2270320 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 50, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519853
No. Fabricante 50 K2 RHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
50 K2 RHUB

2270320 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 50, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519853
No. Fabricante 50 K2 RHUB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro del cubo
    15.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    0.0000 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 4 a 10.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384122404
  • RPM Máx.
    1910 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    K2
  • Capacidad de par
    362000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
50 K2 CUBO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo