Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Peso105 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante662384122114
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento resistentes
- SerieMáx.-C
- Material de la mangaAcero al carbono
- Código de tipo de manguitoK2
Descripción general
Descripción del fabricante
50 MANGUITO K2
- Transmite un par muy alto y amortigua los golpes del sistema
- Nunca necesita lubricación
- Fácil de montar e instalar
- Funciona en condiciones húmedas, arenosas, calientes y otras duras
- Puede aumentar la vida útil de los componentes de transmisión y engranajes
- Requisitos de mantenimiento bajos