Motion
50 UB FR

KOP-FLEX
50 UB FR

2271310 Acoplamiento flexible completo - Tamaño del tapón: 5, Serie: UB, Mandril de material rugoso, 11.3100 in OL
Artículo MI #02519864
No. Fabricante 50 UB FR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
50 UB FR

2271310 Acoplamiento flexible completo - Tamaño del tapón: 5, Serie: UB, Mandril de material rugoso, 11.3100 in OL
Artículo MI #02519864
No. Fabricante 50 UB FR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    19.1200 pulg.
  • Acoplamiento general Longitud  
    11.3100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Longitud a través del orificio
    11.1800 pulg.
  • Peso
    232.4400 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Configuración
    Rígido flexible
  • Estilo de acoplamiento
    Máx-C (UB)
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    430 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384101225
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Buje F de orificio máximo
    5.6200 pulg.
  • Buje R de calibre máximo
    6.2500 pulg.
  • Par pico
    135500 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos resistentes completos
  • Serie
    UB
  • Capacidad de par
    135500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
50 UB FR
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes.
  • Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque.
  • Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento.
  • Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"