Motion
55  K2 ENCUENTRO

KOP-FLEX
55 K2 FHUB

2270551 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 55, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519875
No. Fabricante 55 K2 FHUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
55 K2 FHUB

2270551 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 55, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02519875
No. Fabricante 55 K2 FHUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    55
  • Diámetro del cubo
    12.1300 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.3800 pulg.
  • Peso
    230 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 4.2500 a 8.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384122565
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    K2

Descripción general

Descripción del fabricante
55 K2 ENCUENTRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo