Motion
55 MANGUITO K2

KOP-FLEX
55 K2 SLEEVE

2270775 Vaina de acoplamiento flexible - Tamaño del tapón: 55, Tipo de manga: K2, Material: acero al carbono
Artículo MI #02519881
No. Fabricante 55 K2 SLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
55 K2 SLEEVE

2270775 Vaina de acoplamiento flexible - Tamaño del tapón: 55, Tipo de manga: K2, Material: acero al carbono
Artículo MI #02519881
No. Fabricante 55 K2 SLEEVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    55
  • Peso
    132.2 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662384122480
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento resistentes
  • Serie
    Máx.-C
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Código de tipo de manguito
    K2

Descripción general

Descripción del fabricante
55 MANGUITO K2
  • Transmite un par muy alto y amortigua los golpes del sistema
  • Nunca necesita lubricación
  • Fácil de montar e instalar
  • Funciona en condiciones húmedas, arenosas, calientes y otras duras
  • Puede aumentar la vida útil de los componentes de transmisión y engranajes
  • Requisitos de mantenimiento bajos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"