Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento80
- Peso317.45 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante662384122510
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento resistentes
- SerieMáx.-C
- Material de la mangaAcero al carbono
- Código de tipo de manguitoK2
Descripción general
- Transmite un par muy alto y amortigua los golpes del sistema
- Nunca necesita lubricación
- Fácil de montar e instalar
- Funciona en condiciones húmedas, arenosas, calientes y otras duras
- Puede aumentar la vida útil de los componentes de transmisión y engranajes
- Requisitos de mantenimiento bajos