Motion
RPV 303 X 10 FT

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 303 X 10 FT

Silent Chain - High Performance, Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #02519968
No. Fabricante RPV 303 X 10 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
RPV 303 X 10 FT

Silent Chain - High Performance, Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #02519968
No. Fabricante RPV 303 X 10 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.6900 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.7 lb/pie
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía lateral
  • Tipo de cadena
    Alto rendimiento
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena silenciosa
  • Serie
    RPV
  • Capacidad de carga de trabajo
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RPV303 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena y los piñones de la serie RPV son productos de alto rendimiento que ofrecen la máxima velocidad y capacidad de manejo de potencia
  • RPV suele ser la opción para aplicaciones difíciles, especialmente cuando el espacio es limitado y los requisitos de potencia o velocidad superan la capacidad de otros productos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"