Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Ancho total de la cadena0.6600 pulg.
- Paso de la cadena0.3750 pulg.
- Ancho de la cara19 mm
- Diámetro del cubo66.7 mm
- Longitud a través del orificio35.7 mm
- Diámetro máximo del orificio44.5 mm
- Diámetro mín. del orificio19.1 mm
- Diámetro exterior79 mm
- Diámetro de paso82 mm
- Peso2.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes27