Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación60:1
- Peso20.1 lb, 9.117 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante45353-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieS700