Motion
W1448M60-F
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso de 8MM, 0.31496 , ancho de correa de 60 mm, 144 dientes, Casquillo, F
Artículo MI #02520142
No. Fabricante W1448M60-F
Precio1,975.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso de 8MM, 0.31496 , ancho de correa de 60 mm, 144 dientes, Casquillo, F
Artículo MI #02520142
No. Fabricante W1448M60-F
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
Precio1,975.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    2.3622 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1 a 4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.756 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.756 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.3735 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.447 pulg.
  • Peso
    73.15 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950933474
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de Dientes  
    144
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950933474

Descripción general

Descripción del fabricante
W1448M60-F SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.