Motion
W288M35-H
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 8M-28-35, paso de 8 mm, ancho de banda de 35 mm, 28 dientes, casquillo, H
Artículo MI #02520146
No. Fabricante W288M35-H
Precio302.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 8M-28-35, paso de 8 mm, ancho de banda de 35 mm, 28 dientes, casquillo, H
Artículo MI #02520146
No. Fabricante W288M35-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio302.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.73 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.15 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7550 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8070 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-28-35
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950877426
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    28
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950877426

Descripción general

Descripción del fabricante
W288M35-H SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"