Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa22 mm
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 2.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.970 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.156 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.75 pulg.
- Diámetro exterior4.7570 pulg.
- Diámetro de paso4.8120 pulg.
- Peso3.18 lb
Detalles
- Tipo de correa8M-48-22
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSDS
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950880228
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de Dientes48
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950880228
Descripción general
Descripción del fabricante
W488M22-SDS SPK HIGH HP HTS QD
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature