Motion
W728M35-SK
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de correa de 35 mm, 72 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #02520167
No. Fabricante W728M35-SK
Precio487.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de correa de 35 mm, 72 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #02520167
No. Fabricante W728M35-SK
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
Precio487.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Ancho de la correa
    1.378 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 2.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.73 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.562 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.163 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.218 pulg.
  • Peso
    9.08 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950932316
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    72
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950932316

Descripción general

Descripción del fabricante
W728M35-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"