Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.41 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.63 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia84.4
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa de campo4.70 A
- Tipo de estructuraS56C
- Eficiencia a plena carga84.40 %
- Clase de aislamientoH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720014639
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresAntideflagrante
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaAutomático
- Clasificación de potencia0.50 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaAutomático
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720014639
- Voltaje90 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
118016.00,1/2HP,S56C,1800RPM,,TENV
- Construcción mecánica resistente
- Cumple con todos los requisitos de seguridad
- Listado por UL y CSA
- Los conductores salen a través de la boquilla de tubo 3/4”-14NPT en la parte superior del bastidor, frente al extremo del eje
- Caja de conducto opcional; consulte a continuación
- Termostatos de servicio piloto -estándar (conectar al control SCR)
- Termostatos clasificados para servicio continuo con controles SCR(tiristor) de onda completa.
- Rodamientos de bolas prelubricados con doble blindaje - estándar
- Fácil acceso al cepillo para el servicio en campo