Motion
EYTF-B
Motor de inducción de CA - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 56C Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1800 rpm, Montaje en C/Sin pies
Artículo MI #02520564
No. Fabricante EYTF-B
Precio1,547.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, 56C Estructuras, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base de 1800 rpm, Montaje en C/Sin pies
Artículo MI #02520564
No. Fabricante EYTF-B
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
Precio1,547.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    5.60 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    781711662175
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781711662175

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EYTF-B 1/3-18-575-56C-TEFC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno