Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.55 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto9.525 MM
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoPiloto
- Tipo de ajusteTornillo
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadC-10-3
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica97.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de secuencia serie
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-170334
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Presión de secuencia máx.2400 psi
- Caudal máximo23 lpm
- Presión máxima de funcionamiento165 bar
- Presión mínima de trabajo30 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaAluminio
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo