Motion
60168
Bombilla con forma de pera (PS), tipo de base: tornillo, salida de luz: 2288lm, vataje: 200W, vida útil de la bombilla: 5000hr
Artículo MI #02520824
No. Fabricante 60168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla con forma de pera (PS), tipo de base: tornillo, salida de luz: 2288lm, vataje: 200W, vida útil de la bombilla: 5000hr
Artículo MI #02520824
No. Fabricante 60168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-13/16 pulg.
  • Vataje
    200 W

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a roturas
  • Tipo de base
    Tornillo
  • Vida útil de la bombilla
    5000 h
  • Forma de bombilla
    Forma de pera (PS)
  • Color
    Blanco
  • Código de lámpara
    PS25
  • Emisión de luz
    2288 lm
  • Tecnología de iluminación
    Incandescente
  • Voltaje
    130 V

Descripción general

Descripción del fabricante
60168 200PS25/TC 200WATT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo