Motion
RNA4910UU
RNA4910UU
Artículo MI #02521063
No. Fabricante RNA4910UU
Precio126.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4910UU
Artículo MI #02521063
No. Fabricante RNA4910UU
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
Precio126.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    41300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4910UU cuenta con un diámetro de orificio de 58 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 22 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    71100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4910UU COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"