Motion
7008CSN24TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7008CSN24TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #02521086
No. Fabricante 7008CSN24TRDULP4Y
Precio4,106.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7008CSN24TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Abierto
Artículo MI #02521086
No. Fabricante 7008CSN24TRDULP4Y
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
Precio4,106.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Descripción
    7008CSN24TRDULP4Y
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176717345
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7008CSN24TRDULP4Y