Motion
CV del TER 528/4-15/16

SKF
TER 528/4-15/16 CV

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 4.9375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 190.32 mm OD, ancho general de 2.5000 pulg.
Artículo MI #02521377
No. Fabricante TER 528/4-15/16 CV
Precio765.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TER 528/4-15/16 CV

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 4.9375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 190.32 mm OD, ancho general de 2.5000 pulg.
Artículo MI #02521377
No. Fabricante TER 528/4-15/16 CV
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
Su precio$765.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    190.32 mm
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    6.46 lb
  • Ancho
    2.5000 pulg., 63.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro, caucho de nitrilo, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Fieltro, nitrilo
  • Tipo de sello
    Taconito
  • UPC_NO
    7316572197851

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE TACONITA CV TER 528 4-15/16"
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
Los clientes también compraron