Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.75
- Ángulo de ranura90 °
- Ancho general1.8120 pulg.
- Punto Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Diámetro del hombro0.031
- Peso4.98 lb
- Anchura al centro de ranura1.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVCYR 4 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124496
- MaterialAcero de cojinetes, acabado de óxido negro
- RPM Máx.950 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Línea de productosTRAKROL®
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- RelubricableNo
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloRanurado en V
- Elemento rodanteRodillo cónico (TRAKROL)
- SerieYugo TRAKROL (VCYR)
- Clase de toleranciaP0
- UPC_NO726166124496
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla con ranura en V y diámetro exterior Inserto de cojinete cónico Sello con punta de goma