Motion
VCYR 5 1/2

McGill (RRX)
VCYR 5 1/2

Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #02521479
No. Fabricante VCYR 5 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
VCYR 5 1/2

Rodillo de horquilla con ranura en V - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #02521479
No. Fabricante VCYR 5 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    2.25
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Ancho general
    2.3120 pulg.
  • Punto Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.031
  • Peso
    11.11 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VCYR 5 1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166124502
  • Material
    Acero de cojinetes, acabado de óxido negro
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Línea de productos
    TRAKROL®
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27100 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Elemento rodante
    Rodillo cónico (TRAKROL)
  • Serie
    Yugo TRAKROL (VCYR)
  • Clase de tolerancia
    P0
  • UPC_NO
    726166124502
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO VCYR 5 1/2
  • Seguidor de leva tipo horquilla con ranura en V y diámetro exterior Inserto de cojinete cónico Sello con punta de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle