Motion
PCYR 3
Rodillo de horquilla cilíndrica: 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02521481
No. Fabricante PCYR 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.0000 pulg., ancho del rodillo de 1.7500 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02521481
No. Fabricante PCYR 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.8120 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    4301300000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166124410
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCYR - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166124410

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ALIVIO PCYR 3
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Inserto de cojinete cónico
  • Sello con tapa de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo