Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal2.2500 pulg.
- Ancho general2.3120 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso6.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Número de catálogo del fabricante4401300000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124441
- RPM Máx.700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27100 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SeriePCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166124441
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Inserto de cojinete cónico
- Sello con tapa de goma