Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal3.0000 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Peso11.61 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Número de catálogo del fabricante4501300000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124632
- RPM Máx.575 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SeriePCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166124632
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Inserto de cojinete cónico
- Sello con tapa de goma