Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal3.2500 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Peso20.47 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante4601300000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124625
- RPM Máx.475 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SeriePCYR - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166124625
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Inserto de cojinete cónico
- Sello con tapa de goma