Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la placa terminal1.7500
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5938 pulg.
- Ancho general1.8120 pulg.
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Diámetro del hombro0.0310 pulg.
- Peso3.28 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de catálogo del fabricanteFCYR 3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124458
- RPM Máx.950 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO726166124458
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior bridado
- Inserto de cojinete cónico
- Sello con tapa de goma