Motion
FCYR 4
Rodillo de horquilla bridada - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.9375 pulg., sellado
Artículo MI #02521490
No. Fabricante FCYR 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla bridada - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.2500 pulg., ancho del rodillo de 2.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.9375 pulg., sellado
Artículo MI #02521490
No. Fabricante FCYR 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    2.2500
  • Diámetro de la brida
    4.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    4.9375 pulg.
  • Ancho general
    2.3120 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.0310 pulg.
  • Peso
    7.39 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    FCYR 4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166124489
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    726166124489

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO IDLER FCYR 4
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior bridado
  • Inserto de cojinete cónico
  • Sello con tapa de goma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle