Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal3.0000
- Diámetro de la brida5.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7188 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Diámetro del hombro0.0630 pulg.
- Peso12.99 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de catálogo del fabricanteFCYR 5
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166124595
- RPM Máx.575 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO726166124595
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior bridado
- Inserto de cojinete cónico
- Sello con tapa de goma