Motion
96824
ORG VAPM/ORG VAPM DE RACIMO DE PINTURA
Artículo MI #02521542
No. Fabricante 96824
Price$8.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ORG VAPM/ORG VAPM DE RACIMO DE PINTURA
Artículo MI #02521542
No. Fabricante 96824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Medio
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Details

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615968247

Descripción general

Descripción del fabricante
96824 MARCADOR DE PINTURA DE ACCIÓN DE VÁLVULA NARANJA
  • 14 colores estándar y 4 fluorescentes para una mejor identificación de marcas, control de calidad e inspección de piezas
  • Pintura permanente de secado rápido para una manipulación inmediata que reduce el tiempo de inactividad en el trabajo
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • La punta de bala mediana Dura-Nib resiste el desgaste para proporcionar una larga vida útil de marcado
  • El cuerpo de metal duradero y la tapa de clip reducen la rotura y se almacenan fácilmente en el bolsillo
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo