Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Longitud12.000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo3.50 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.850 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de baja temperatura
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles903, 90A, 90N
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Material del tubo interiorPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Código de segmentoC
- Estándares cumplidosAAG 100R18
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Cumple o supera el SAE 100R18
- Construcción ligera pero resistente
- Altamente flexible, incluso en temperaturas frías
- Diámetro exterior pequeño