Motion
90L06-06J000-0

Synflex (Danfoss)
90L06-06J000-0

Serie 90L - Tubo vertical con accesorios de manguera de acople - Material de acero inoxidable, 0.280 in D.I. de manguera
Artículo MI #02528479
No. Fabricante 90L06-06J000-0
Precio146.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
90L06-06J000-0

Serie 90L - Tubo vertical con accesorios de manguera de acople - Material de acero inoxidable, 0.280 in D.I. de manguera
Artículo MI #02528479
No. Fabricante 90L06-06J000-0
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
Precio146.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.750 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.500 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.280 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    3R80 (-03 a -16), 3E80 (-03 a -16), 3630 (-16), 34PW (-12 a -16), 3440 (-12 y -16, 34BA (-06)
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO 90L06-06J000-0 SS
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo