Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo1.50 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEclipse Sae J844D 3B - 3/8" Negro
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraEstabilizado por UV
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboPoliamida
- Aplicaciones típicasFreno de aire, aire de uso general, alta presión
- Presión de trabajo350 psi
Descripción general
- Colores estándar y personalizados
- Mayor flexibilidad y extensión
- Resistencia superior a la abrasión
- Facilidad de corte
- Disponible en todos los tamaños estándar
- Rendimiento del flujo