Motion
1300 R 025 W/HC /-KB

HYDAC
1300 R 025 W/HC /-KB

02055551 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 25 micras, Flujo máx. 343 gpm
Artículo MI #02528768
No. Fabricante 1300 R 025 W/HC /-KB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1300 R 025 W/HC /-KB

02055551 Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, Cartucho, Acero inoxidable, 25 micras, Flujo máx. 343 gpm
Artículo MI #02528768
No. Fabricante 1300 R 025 W/HC /-KB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    343 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC

Descripción general

Descripción del fabricante
1300 R 025 W/HC /-KB

También puede gustarle