Motion
31110
11 oz. Lubricante sintético multiusos Aerosol Can Super Lube® con Syncolon®
Artículo MI #02529469
No. Fabricante 31110
Precio22.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 oz. Lubricante sintético multiusos Aerosol Can Super Lube® con Syncolon®
Artículo MI #02529469
No. Fabricante 31110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Longitud
    2.6900 pulg.
  • Altura total
    7.8100 pulg.
  • Peso total
    0.93 lb
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.866
  • Peso
    0.95

Detalles

  • Detalles adicionales
    SIN PERFORACIÓN, FUNCIONAMIENTO O EVAPORACIÓN: esta grasa multiusos viene en forma de aerosol que es segura para usar en cualquier cosa que se deslice, ruede, gire o chirría. Es un lubricante sintético de alta resistencia que proporciona una protección superior contra el desgaste. Penetra, lubrica y prolonga la vida útil de la maquinaria y el equipo. LIMPIEZA Y GRADO ALIMENTARIO CERTIFICADO POR LA NSF: este producto es un lubricante de grado alimentario registrado por la NSF, con una clasificación de H1 por contacto accidental con alimentos. Cumple con las directrices anteriores del USDA (H1). PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA EL DESGASTE: este lubricante transfiere una película de PTFE microscópica a las superficies metálicas en contacto. Esta película de transferencia es extremadamente resbaladiza, con uno de los coeficientes de fricción más bajos de cualquier material sólido conocido. Evita el contacto directo entre metales y el desgaste abrasivo. ALTA FUERZA DIELÉCTRICA: muestra una resistencia dieléctrica excepcionalmente alta, lo que le permite aislar y evitar de forma resistente arcos eléctricos o seguimiento entre componentes eléctricos que operan a altas tensiones. PROPIEDADES SUPERIORES CONTRA EL DESGASTE: Poseen cualidades antidesgaste superiores debido a su fortificación con aditivos especializados contra el desgaste y de presión extrema que crean una película protectora sobre superficies metálicas, evitando el desgaste excesivo incluso bajo las altas presiones y cargas de choque que se encuentran en los sistemas hidráulicos.
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Aplicación
    Industrial: Cojinetes, transportadores, cadenas, bombas, engranajes abiertos, máquinas, equipos de procesamiento de alimentos Automoción: Pinzas, chasis, bisagras y cierres de puerta, amortiguadores y resortes, cierres de maletero, protector de batería, antenas de alimentación Marina: Cierres a presión, cremalleras, cabrestantes y poleas, transmisiones interiores y exteriores, ejes de apoyo, rodillos, orugas de navegación Hogar: Ventanas, cerraduras, puertas de garaje, cortacéspedes, bombas para piscinas, máquinas de coser, electrodomésticos, herramientas, juguetes recreativos y deportivos: Pesca, bicicletas, caravanas, cuchillas de rodillo, caza, equipo de fitness
  • Material base
    PAO
  • Tipo de base
    Aceite
  • Certificación
    NSF H1, Kosher
  • Color
    Translúcido
  • Capacidad del contenedor
    16 oz
  • Tipo de contenedor
    El aerosol puede
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Aerosol
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-4 días laborables
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    082353311101
  • Cantidad del paquete
    12
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    CO2
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Espíritus minerales
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Actuador
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Aerosol
  • UPC_NO
    082353311101
  • Temperatura de trabajo
    -45°F a 450°F (-43°C a 232°C)

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE SUPER LUBE SINTÉTICO31110
  • Evita el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción
  • Proporciona un rendimiento antidesgaste superior
  • Penetraciones y capas
  • No gotea, funciona ni se evapora
  • Mayor vida útil de la maquinaria, reduce el mantenimiento
  • Permanece libre en temperaturas de congelación
  • Resistente al agua y al agua salada
  • Alta resistencia dieléctrica
  • NSF registrado (H1)
  • Certificación Kosher

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo