Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.70 lb
- Longitud de limpieza9.5000 pulg.
- Ancho de limpieza12.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesToallitas de limpieza de manos de uso intensivo. Toallitas prehumedecidas con un limpiador sin agua de alta resistencia. Limpia las manos en el mismo lugar en que se ensuciaron. Ahora en un recipiente de 50 unidades.
- Tipo de toallita de limpiezaLimpieza de manos
- ColorVerde
- Tipo de contenedorRecipiente
- Número de Upc del fabricante036000583106
- MaterialFundición soplada
- Número de toallitas50
- AromaCítricos
- Tratado o secoSeco
- UPC_NO10036000583103
- Material de limpiezaFundición soplada
Descripción general
- Toallitas prehumedecidas con un limpiador sin agua de alta resistencia
- Limpia las manos en el mismo lugar en que se ensuciaron
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación