Especificaciones
Details
- AplicaciónLimitador de curvatura, armadura de manguera para dispensador de bebidas, BOP (protección contra fugas) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras mangueras de alta presión, armadura/protección para mangueras, blindaje para cableado
- Tipo de mangueraProtector flexible para disquete
- Número de Upc del fabricante822353111062
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de metal interbloqueada con protector flexible galvanizado serie HTG1100
- TipoManguera metálica interbloqueada
Descripción general
- Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero protege las mangueras de plástico y caucho de la abrasión externa. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y permite dejarla en los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Altamente flexible: el diseño único proporciona un radio de curvatura más pequeño que otras mangueras metálicas.