Motion
02-177513
02-177513
Artículo MI #02529920
No. Fabricante 02-177513
Precio602.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-177513
Artículo MI #02529920
No. Fabricante 02-177513
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
Precio602.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    167.8 mm
  • Ancho general
    78.37 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    SRV
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio con sellos de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
SRV12-0S-A12T-30/12DGS VÁLVULA DE ALIVIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo