Motion
10PA010
Acoplamientos ajustadores de 100:1 fase de acero de 5/8" x 5/8"
Artículo MI #02529995
No. Fabricante 10PA010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos ajustadores de 100:1 fase de acero de 5/8" x 5/8"
Artículo MI #02529995
No. Fabricante 10PA010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786022746

Descripción general

Descripción del fabricante
10PA010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo