Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total0.8000 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso5.00 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de bonoResinoide
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Para usar conAcero al carbono
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoTosca
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382564544
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382564544
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Proporciona un equilibrio perfecto que permite un acabado suave y sin vibraciones
- Superficies de metal de acabado final
- Frascos, moldes, herramientas, tubos y canales de mezcla y acabado
- Desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas
- Metal de alisado, plásticos y madera
- Mezcla y limpieza de bordes
- Terminar antes de pintar o enchapar
- Grosor: 1/4”