Motion
56430
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02530117
No. Fabricante 56430
Precio2.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda central deprimida Vortec Pro - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/8 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Eje, 24 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02530117
No. Fabricante 56430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Para usar con
    Acero al carbono
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382564308
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382564308
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA 56430 4-1/2X1/8X7/8 -11A24R
  • Ruedas de corte y rectificado agresivas que harán el trabajo rápidamente
  • Excelente relación calidad-precio para el profesional que necesita una rueda dura y agresiva
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para uso en acero al carbono, hierro y metal de uso general

También puede gustarle