Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Peso0.73 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoZMaRC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- UPC_NO097741079358