Motion
22503-3823

GARLOCK KLOZURE
22503-3823

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 26.125 pulg. de diámetro del eje, 28.125 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, Material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02530388
No. Fabricante 22503-3823
Precio3,669.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
22503-3823

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 26.125 pulg. de diámetro del eje, 28.125 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, Material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02530388
No. Fabricante 22503-3823
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
Precio3,669.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28.125 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    26.125 pulg.
  • Peso
    10.88 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello ensamblado, labio doble con el labio exclusor GYLON®, labio cargado combinado con resorte para dedos y garter, caja de acero al carbono de alta resistencia y anillo interior
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de Upc del fabricante
    717744571801
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,500 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 3,500 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 64G1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, Dinámica, Retención de Lubricación de Cojinetes, Exclusión de Contaminación, Alta Desalineación, Sello de Eje Radial para Aceite o Grasa
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64G1X3823 MILL-RIGHT N CRS 26.125"ID
  • Los elementos de sellado MILL-RIGHT® generan menos calor, menor consumo de energía, mejoran la resistencia química y prolongan la vida útil
  • El reborde del excluyente de sellado mejorado GYLON® evita que el cojinete falle por la entrada de contaminantes en el sistema de lubricación
  • Los daños en los cojinetes de los resortes desplazados se evitan con la combinación única de un resorte digital que bloquea mecánicamente un resorte de jerter en su lugar
  • Las combinaciones especiales de jerter y resorte digital reducen las fugas causadas por el alto descentrado del eje al aplicar una carga labial constante alrededor de todo el eje
  • Después de eventos en los que puede haberse producido un exceso de salto, el resorte de jerter bloqueado en su lugar por el resorte dactilar rebotará hacia su ubicación nominal para reanudar el sellado efectivo
  • La caja metálica de alta resistencia proporciona la máxima retención del orificio
  • El anillo de relleno metálico evita la distorsión del sello, lo que garantiza un ajuste real en el orificio
  • El elemento de sellado no se saldrá de la caja si falla la unión
  • Una plaquita de latón se sujeta al elemento y el anillo de relleno metálico bloquea mecánicamente los componentes en su lugar.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"