Motion
25045-2457

GARLOCK KLOZURE
25045-2457

Sello de aceite - División, 6.890 pulg. de diámetro del eje, 8.071 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02530522
No. Fabricante 25045-2457
Precio386.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25045-2457

Sello de aceite - División, 6.890 pulg. de diámetro del eje, 8.071 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #02530522
No. Fabricante 25045-2457
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
Precio386.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.071 pulg.
  • Ancho general
    0.591 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.890 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2457 MILL-DERECHA N SPLIT 6.890"ID
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno