Motion
25284-9663

GARLOCK KLOZURE
25284-9663

Sello de aceite: dividido, 5.687 pulg. de diámetro del eje, 7.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #02530532
No. Fabricante 25284-9663
Precio619.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25284-9663

Sello de aceite: dividido, 5.687 pulg. de diámetro del eje, 7.187 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #02530532
No. Fabricante 25284-9663
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
Precio619.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.187 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.687 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    -75 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X9663 FDA SIL SPLIT 5.687"ID 7.187"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno