Motion
9071 P
Llave Ajustable - Longitud Total 208 mm, Material Acero, Acabado Negro, Mango Ergonómico, Capacidad Máxima de Mandíbula 28 mm
Artículo MI #02530722
No. Fabricante 9071 P
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 208 mm, Material Acero, Acabado Negro, Mango Ergonómico, Capacidad Máxima de Mandíbula 28 mm
Artículo MI #02530722
No. Fabricante 9071 P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    208 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material del mango
    Elastómero termoplástico
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Capacidad máxima de la mordaza
    28 mm
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO AJUSTABLE 9071 RP US 8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good