Motion
715311
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02530787
No. Fabricante 715311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02530787
No. Fabricante 715311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.8750 a 4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    715311
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    2-1 DRT
  • Tipo de sello
    Sello de múltiples labios de uso intensivo
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461326732

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-16 DRT BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)

También puede gustarle