Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.0625 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso6.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante715380
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-112 DRT
- Tipo de selloSello de múltiples labios de uso intensivo
- SerieNP
- UPC_NO662461326909
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)