Motion
SB 22224 TSS VA C4  W33

MCGILL
SB 22224 TSS VA C4 W33

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 120 mm, DE de 215 mm, anchura de 58 mm, diámetro interno recto, sellado, C4
Artículo MI #02531201
No. Fabricante SB 22224 TSS VA C4 W33
Precio4,635.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
SB 22224 TSS VA C4 W33

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 120 mm, DE de 215 mm, anchura de 58 mm, diámetro interno recto, sellado, C4
Artículo MI #02531201
No. Fabricante SB 22224 TSS VA C4 W33
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
Su precio$4,635.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.079 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Peso
    19.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    537.6 kN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    SB 22224 C4 W33 TSS VA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166110772
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450° F
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1025 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    52100 Acero de cojinete
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Temperatura alta
  • Serie
    22200
  • UPC_NO
    726166110772

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22224 TSS VA C4 W33
  • Rodamiento esférico serie 22200
  • Elementos rodantes esféricos separados de una fila
  • Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
  • Sello de alta temperatura en ambos lados
  • Grasa de alta temperatura