Motion
15124T

Regal
15124T

Macho de roscar de extensión Regal Premium - Punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, 2 canales
Artículo MI #02531800
No. Fabricante 15124T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
15124T

Macho de roscar de extensión Regal Premium - Punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC, 2 canales
Artículo MI #02531800
No. Fabricante 15124T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.185 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
15124 1/4-20 H3 2 FLT. P POI ESPIRAL

También puede gustarle